Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laserafstandsmeter WDM 3-19
Handig, licht en zeer nauwkeurig afstandsmeetinstrument voor het meten van lengten en het berekenen van oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Meetnauwkeurigheid +/- 1,5 mm over het volledige meetbereik van 0,2 - 100 meter
Eenvoudig afleesbaar
Grote, verlichte display met 3 regels
Schokbescherming
Extra dikke, zachte elementen
Detecteert de juiste meetpositie
Uitklapbare meetklep
Gegevens en beelden kunnen worden verzonden naar een tablet of smartphone met behulp van de Android/iOS app
Bluetooth-functie
Automatische einddetectie
Geen tijdrovende instellingen nodig
Leveringsomvang:
- 2 x 1,5 V AAA-batterijen
- Stoffen beschermhoes
- Gebruiksaanwijzing op CD
De WDM 3-19 voldoet aan de nieuwe standaard ISO 1633-1.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!