Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laselektrode speciaal wit
Beste lasbaarheid in lastige posities en voor doorlassen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dik omhulde, kalkbasische, op elke stroomsoort werkende speciale elektrode, ook geschikt voor het lassen met transformators voor klein laswerk
- In tegenstelling tot de tot nu toe als kenmerkend genoemde laseigenschappen van kalkbasische elektroden geleidt speciaal wit zeer rustig bij slechts weinig spatverlies.
- Kerfvrije naadovergangen bij hoeklassen
- Gelijkmatige lasnaad
- Goede slakdekking
- Lasslakken eenvoudig te verwijderen
- Maximale bedrijfstemperatuur 450°C
De elektrode kan met gelijkstroom +pool en wisselstroom worden gelast.
Goedkeuringen, geschiktheidstests: DB, TÜV
- Geschikt voor verbindingslassen in staal, ketels, containers, scheeps- en machinebouw op niet-gelegeerd staal, zoals St. 33 - St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 - GS 52, ketelstaal H I - H III, 17Mn4, fijnkorrelig staal StE. 26–StE. 36
- Geschikt voor montage-, werkplaats- en reparatielassen in industrie en bedrijf
- Geschikt voor basismateriaal: P235 / S235 - P355 / S355 en andere.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!