Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laselektrode standaard groen
Goede lasbaarheid in alle lagen, zelfs in een enigszins schuine positie (10–20°)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bij uitstek geschikt voor verzinkt staal op verzinkt staal
- Goede herontsteking
- Gering spatverlies
- Lasslakken eenvoudig te verwijderen
- Gelijkmatige lasnaden
De elektrode kan met gelijkstroom +pool en wisselstroom worden gelast.
Goedkeuringen, geschiktheidstests: DB
Verbindingslassen in staal, auto, machine, en ketels aan niet-gelegeerd staal, zoals St. 33 - St. 52, ketelstaal H I - H III, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 - GS 52, ook geschikt voor dun plaatmateriaal. Ook geschikt voor basismaterialen P235 / S235 - P355 / S355, scheepsstaal GL-A en andere.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!