Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lasapparaat

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Lasapparaat

LASAPPARATUUR VOOR PROFESSIONALS

Lassen is het verbinden of samenvoegen van twee metalen delen met behulp van een gesmolten toevoegmetaal. Het doel van lassen is de continuïteit en de sterkte van het samengevoegde materiaal te verzekeren. Würth biedt u apparatuur aan om professioneel te lassen met toorts, MMA, MIG/MAG en TIG.

MMA - METAALBOOGLASSEN

Elektrodelassen, of niet-geautomatiseerd metaalbooglassen, is een lasmethode waarbij een staaf in de lastang als laselektrode dient. De elektrische ontlading die door een generator wordt opgewekt, zorgt ervoor dat de elektrode samen met de metalen delen worden gesmolen tot één geheel. In vergelijking met andere lasmethonden wordt de staaf, die bij MMA-lassen als laselektrode dient, steeds korter tijdens het lasproces.

Gebruikt door : Alle beroepen. Openbare werken, landbouw, vrachtwagens, bouwwerven, onderhoud, reparatie, technische dienst etc.

Gebruikt voor : Lassen en repareren van middelgrote onderdelen van gietijzer, roestvrij staal, en staal.

MIG/MAG - METAL INERT GAS / METAL ACTIVE GAS

Bij MIG/MAG-lassen wordt een elektrode gebruikt die langzaam afsmelt. Er is dus steeds een constante spanning aanwezig, in tegenstelling tot TIG-lassen waar een constante stroomt gebruikt wordt. Het verschil tussen MIG- en MAG-lassen zit in het beschermgas dat gebruikt wordt. Deze techniek wordt ook wel "halfautomatisch" of "semi" genoemd.

Gebruikt door : Voornamelijk professionals in de metaalindustrie, metaalconstructie, industriële carrosseriewerken etc.

Gebruikt voor : Assemblage, reparatie, lassen van stalen, aluminium, roestvrij staal, koper en gietijzer.

TIG - TUNGSTEN INERT GAS

TIG-lassen is een vorm van elektrisch booglassen waarbij een elektrode van wolfraam gebruikt wordt die niet afsmelt. Het is aan de lasser om zelf handmatig toevoegmateriaal in het smeltbad aan te brengen - iets wat automatisch gebeurd bij MIG/MAG-lassen. Dit maakt het proces tijdrovender en nauwkeuriger, waarbij de lasser meer controle heeft over het smeltbad en de las.

Gebruikt door : Pijpfitters, plaatwerkers, ijzerwerkers - werk dat meer precisie vereist dan MIG/MAG-lassen

Gebruikt voor : Lassen van pijpen, poorten, ketels etc.

SOLDEREN - LASSEN MET EEN LASBRANDER

Bij solderen gaat de vlam van een toorts, dewelke verkregen wordt door een gasmengsel (zuurstof en acetyleen), het toevoegmataal (staaf of hardsoldeer) smelten op de te assembleren onderdelen. Zonder het toevoegmateriaal kan het apparaat ook gebruikt worden voor het snijden van metalen door versmelting.

Gebruikt door : Sanitaire installateurs, loodgieters, verwarmingsmonteurs, installateurs van airconditioning, dakdekkers, monteurs, technische medewerkers etc.

Gebruikt voor : Lassen van koperen leidingen (bv. water of gas), koperen, zinken of gegalvaniseerde dakgoten, aluminium autoradiatoren etc.

Würth Logo