Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset, 10-delig
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset, 10-delig - 1
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset, 10-delig - 2
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset, 10-delig - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset, 10-delig

Mobiel, zelfklevend reparatiesysteem voor vrachtwagendekzeilen, tenten, afdekkingen, enz.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen
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
Eenvoudige, professionele reparatie


  • Kant-en-klare lapjes met grote hechtkracht

  • Snelle verwerking

  • Grote verscheidenheid aan kleuren


Geschikt voor mobiel gebruik


Snelle, betrouwbare reparatie van beschadigde gebieden op elk gewenst moment



Kostenoptimalisatie


  • Geen bezoek aan de werkplaats nodig

  • Aanzienlijk verkorte reparatietijden

  • Minder onnodige uitvaltijd

  • Geen schadeclaims als gevolg van beschadigde vracht meer


UV-bestendig



Bestand tegen wasborstels



Verwerkingstemperatuur: -15°C tot +40°C



Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +70°C



Inhoud:


10 lapjes van 500 x 210 mm

Opmerking

Na aanbrengen kan het lapje niet meer worden verwijderd of verschoven! Alle kleuren zijn conform RAL, 161 en 290 naar specificatie van de fabrikant.

Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Vooraf testen noodzakelijk. Tijdens het gebruik van het product dienen zowel het technische gegevensblad als de specificaties van de toepasselijke regelgevingen te worden nageleefd.