Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset, 10-delig
Mobiel, zelfklevend reparatiesysteem voor vrachtwagendekzeilen, tenten, afdekkingen, enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige, professionele reparatie
- Kant-en-klare lapjes met grote hechtkracht
- Snelle verwerking
- Grote verscheidenheid aan kleuren
Geschikt voor mobiel gebruik
Snelle, betrouwbare reparatie van beschadigde gebieden op elk gewenst moment
Kostenoptimalisatie
- Geen bezoek aan de werkplaats nodig
- Aanzienlijk verkorte reparatietijden
- Minder onnodige uitvaltijd
- Geen schadeclaims als gevolg van beschadigde vracht meer
UV-bestendig
Bestand tegen wasborstels
Verwerkingstemperatuur: -15°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +70°C
Inhoud:
10 lapjes van 500 x 210 mm
Na aanbrengen kan het lapje niet meer worden verwijderd of verschoven! Alle kleuren zijn conform RAL, 161 en 290 naar specificatie van de fabrikant.
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Vooraf testen noodzakelijk. Tijdens het gebruik van het product dienen zowel het technische gegevensblad als de specificaties van de toepasselijke regelgevingen te worden nageleefd.
Uniek systeem voor de reparatie van dekzeilen, zowel onderweg als in de werkplaats. Gaten, scheuren en winkelhaken kunnen gemakkelijk en voordelig duurzaam worden gerepareerd. Geschikt voor vrachtwagendekzeilen, tenten, bots- en pistebeveiliging, bagagehouders, caravans, skiboxen, enz.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Reinig het gebied rond het defect met een schone doek en onderdeelreiniger om vuil en olie te verwijderen. Selecteer een lapje en verwijder de beschermfolie. Breng het lapje aan op het oppervlak en zorg ervoor dat er geen vouwen zijn. Druk vervolgens stevig op het oppervlak en sla zo nodig met een rubberen hamer tegen een stevig oppervlak
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!