In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Hochwertige Gartenschere mit einer Gesamtlänge von 200 mm
Ersatzschwert für Kettensäge
Bietet mit 45 Treibgliedern und einer Länge von 30 cm eine präzise und effiziente Schnittleistung
Schwere Hacke mit Eschenholzstiel 1.350 mm für Naturböden und Rhode-Arbeiten
Leichte Gartenhacke mit Eschenholzstiel 1.350 mm, Breitblatt und zwei Zinken
Sehr robuster Rechen aus pulverbeschichtetem Stahl
Hochwertige Gartenschere mit einer Gesamtlänge von 190 mm
Vollgeschmiedete hochwertige Hacke mit Ovalblatt und Eschenholzstiel
Sehr robust für lange Lebensdauer
Mit Kante zum Einebnen und Planieren von Humus und leichter Erde
Konisch gewalzter Doppelfederspaten für hohe Beanspruchungen
Stabiler Laubbesen aus verzinktem Stahl und verstärkten Außenzinken
Ersatzspule für Rasentrimmer