Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lamp met 6 kamers, 24 V
Voor de Mercedes Benz Actros. Te gebruiken met gloeilampen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Incl. bevestigingsschroeven
- Aansluiting: Compacte stekker (7-polig)
Gloeilampen niet meegeleverd
Niet ADR-getest
Meerkamerige lichten voor sleepvoertuigen en aanhangers, voor gebruik met 24V-boordvoeding
Functies:
- Richtingaanwijzer, remlicht, achterlicht
- Achteruitrijlicht
- Mistlicht achter
- Contourlicht
- Reflector
- Zijmarkeringslicht
- Kentekenplaatverlichting (alleen met itemnummer 0812466442)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!