Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lamp, meerkamer aanhanger

DE MULTIFUNCTIONELE ACHTERLAMP VAN DE AANHANGWAGEN, VERPLICHT VOOR EEN GOEDE ZICHTBAARHEID

Het is algemeen geweten, en wettelijk verplicht, dat alle aanhangwagens uitgerust moeten zijn met werkende lichten. Maar wat precies zijn die regels? En welke verlichtingsapparaten zijn het meest geschikt voor uw behoeften? Hier nemen we graag de multifunctionele aanhangerverlichting van Würth onder de loep.

ACHTERLICHTEN, RICHTINGAANWIJZERS, STOPLICHTEN, ACHTERUITRIJLICHTEN, NUMMERPLAATVERLICHTING...

Om te beginnen moeten de lichten van de aanhangwagen aangesloten worden op de betreffende aansluiting, en achteraan geplaatst worden om de aandacht van het verkeer te kunnen trekken. Om compleet te zijn, is het volgende nodig :

  • een rechts en links achterlicht
  • een rechtse en linkse richtingaanwijzer
  • een rechts en links stoplicht
  • een achteruitrijlicht
  • een wit licht om de nummerplaat te verlichten

KIES DE MULTIFUNCTIONELE AANHANGERLICHTEN DIE U NODIG HEEFT

Zoekt u verlichting voor een houttrailer, boottrailer, of ander type oplegger? Ontdek het brede assortiment multifunctionele aanhangerlichten van Würth in onze online shop. U zal o.a. volgende professionele modellen terugvinden :

  • lampen met 3, 5 of 7 kamers (richtingaanwijzer, remlicht, mistlicht, reflector etc)
  • rechthoekige of ronde lampen
  • lampen met of zonder gloeilampen
  • ...

EXTRA VERPLICHTE LICHTEN, AFHANKELIJK VAN DE LENGTE OF BREEDTE VAN DE AANHANGWAGEN

Vergeet niet dat de wettelijke verplichtingen hier nog niet ophouden. Als uw aanhangwagen de wettelijke lengte en/of breedte overschrijdt, moet hij zijn uitgerust met extra verlichting. Om aan alle voorschriften te voldoen, dient u volgende punten te overwegen :

  • een positielicht met gele reflector aan weerszijden van de aanhangwagen, naar voren gericht, indien de lengte meer dan 1,80m bedraagt
  • een positielicht met gele reflecter aan weerszijden van de aanhangwagen, gestapeld tussen het achterlicht en voorlicht, indien de lengte van de aanhangwagen meer dan 9,10m bedraagt
  • rode lichten aan de achterzijde en gele aan de voorzijde, indien de breedte van de aanhangwagen meer dan 2,03m bedraagt
Würth Logo