Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Schuurwals lamellen Met 6 mm spiebaan en 19 mm boring voor satineermachines

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schuurwals lamellen Met 6 mm spiebaan en 19 mm boring voor satineermachines

Met 6 mm spiegleuf en 19 mm boring voor satineermachines.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
  • Gemiddelde hardheid

  • Normaalkorund

  • Kunstharsgebonden schuurschijven

  • Omtreksnelheid: Wordt bepaald door de gebruikte machine maar niet meer dan ca. 30 m/s = 3.700 tpm
Opmerking

Algemene werkinstructies: Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere.


Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.


Bij onvoldoende materiaalafname niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.


Let op: Houd rekening met de draairichting! Gereedschap is alleen geschikt voor rechtsloop.