Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem
Compatibel met 3M Roloc-systeem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mini-lamellenschuurschijf met snelwisselopname voor gebruik op perslucht axiale slijpers (gebogen), flexibele assen.
Schijven met een ∅ van 76 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14 houder
Solide kunststofschijf met snelwisselopname
Robuust, flexibel katoenweefsel met hoge scheurbestendigheid
Standtijdvergelijking: Conventionele fiberschuurschijf: Minischijf = 20: 1
Extra voordelen van de minischijf ten opzichte van vergelijkbare fiberschuurschijven:
- Een wel 20x (15x) langere standtijd van minischijven, met name bij het schuren van randen
- Alle andere voordelen van lamellenschuurschijven in vergelijking met fiberschuurschijven
- Loopt niet vol en maakt geen vlekken
- Veelzijdig, breed toepasbaar
- Aanzienlijk fijnere oppervlakken mogelijk met dezelfde korrel
- Hogere scheurbestendigheid bij het schuren van hoeken en randen
- Grotere materiaalafname
- Kortere bewerkingstijd
- Aanzienlijke tijds- en kostenbesparing voor de gebruiker
Alternatief voor snelwisselsysteem van fiberschuurschijven, kleine afbraamschijven, schuurstiften, lamellenslijpers, schuurhulzen, schuurdoppen, enz.
Voor het bewerken van lasnaden, vlakschuren, verwijderen van lakken en verf, slijpen van gereedschappen, prepareren en gladmaken, ontbramen, randbewerking en afwerking, roest verwijderen, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.
Te bewerken materialen: Speciaal voor roestvast staal, chroom en nikkellegeringen. Gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, non-ferrometaal, gegoten metaal, harde kunststoffen en hout.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!