Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lamellenschuurschijf OSF® (afwerking in één stap)
De Pipe Professional is ideaal voor het verwijderen van lasnaden en het leveren van afwerking in één werkstap. Voor direct gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers combineert het snel verwijderen van materiaal met een perfecte kwaliteit van het oppervlak van de buis.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-in-1
- 1. Lasnaden fijnslijpen
- 2. Afstemmen
- 3. Finishing
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
- Nylon schuurvlies gemaakt van "Surface Conditioning"-materiaal
- Aluminiumoxide met schuurlamellen
- Robuuste glasvezel drager
- Enorme tijdsbesparingen (extreme vermindering van werkstappen)
- Lasnaden en afwerking in één stap slijpen
- Constante, lage Ra-waarde (hoge oppervlaktekwaliteit)
- Geen vormverandering tijdens het slijpen
- Koeler schuurbeeld (lage werktemperatuur)
- Loopt niet vol
- Geen extra steunschijf nodig
De oppervlakkwaliteit geeft de ruwheid aan (Ra-waarde)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!