Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lamellenschuurschijf OSF® (afwerking in één stap)
De Pipe Professional is ideaal voor het verwijderen van lasnaden en het leveren van afwerking in één werkstap. Voor direct gebruik op toerentalgeregelde doorslijp- en lasnaadslijpers combineert het snel verwijderen van materiaal met een perfecte kwaliteit van het oppervlak van de buis.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-in-1
- 1. Lasnaden ontbramen
- 2. Blenden
- 3. Finishen
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
- Surface-conditioning non-woven nylon schuurmateriaal
- Aluminiumoxide met Top Size schurend doek
- Robuuste steunschijf van glasvezel
- Enorme tijdsbesparingen (extreme vermindering van werkstappen)
- Lasnaden ontbramen en afwerken in één stap
- Constante, lage Ra-waarde (hoge oppervlaktekwaliteit)
- Geen vormverandering tijdens het slijpen
- Koeler slijpen (lage werktemperatuur)
- Loopt niet vol
- Geen speciale steunschrijf vereist
De oppervlakkwaliteit geeft de ruwheid aan (Ra-waarde)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!