Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lamellenschuurschijf Longlife voor staal/RVS
Met gepatenteerde lamellenvorm en plaatsing. Zeer lange standtijd in combinatie met een zeer grote materiaalafname. Met name geschikt voor het slijpen van randen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108095.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108088.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of perslucht slijpers
Max. omtreksnelheid 80 m/sec
Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
Hoogwaardig schuurlinnen met extra slijpactieve toplaag (Topsize-coating)
Robuuste glasvezel drager
Nieuwe, gepatenteerde lamellenvorm en plaatsing
- Gaat wel vier keer langer mee dan conventionele lamellenschuurschijven met een zeer grote materiaalafname
- Ideaal gebruik van de schuurlamellen
- Met sterker schurende korrels
- Meer dan 70% van het schuurmateriaal zit aan de buitenste rand van de steunschijf
Hoogwaardige schuurkorrel (zirkoonkorund met slijpactieve toplaag)
- Extreem lange levensduur
- Zeer hoge materiaalafname
- Zeer koel schuurbeeld
- Geen materiaalverkleuring
Minimale trillingen in vergelijking tot conventionele afbraamschijven
- Voorkomt het "witte-vinger-syndroom”
- Gemakkelijk op machines
Tijdens het werk geschikte beschermende kleding dragen, bijv. een veiligheidsbril, handschoenen, werkschoenen en een stofmasker. Bij het uitvoeren van schuurwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken. Het gebruik van beschadigde schijven vergroot de kans op ongelukken. Werk alleen met onbeschadigde schijven. De toegestane omtreksnelheid mag niet worden overschreden.
Duidelijke en correcte schijfopslag
Droog bij een kamertemperatuur van +20 °C
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)
Ideaal voor het verwerken van staal, roestvast staal en aluminium
- Gebruikt voor het schuren van randen en oppervlakken, prepareren en gladmaken, ontbramen en het bewerken van lasnaden.
- Algemeen bouwstaal, hoogvast bouwstaal, constructiestaal, gereedschapsstaal, gehard staal
- Roestvast plaatstaal, ongelegeerd roestvast staal, gelegeerd en hooggelegeerd staal, roestvast en zuurbestendig staal, chroomnikkelstaal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!