Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS
Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS - 1
Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS - 2
Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS - 3
Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS - 4
Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS - 5
Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS

Met speciale gezette, slijpactieve keramische schuurkorrel, specifiek gemaakt voor RVS en hooggelegeerd staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers.




Max. omtreksnelheid 80 m/s




Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)




Hoogwaardig schuurlinnen (robuust polyesterweefsel) met extra slijpactieve toplaag (Topsize-coating)




Speciaal gezette, slijpactieve keramische korrel




Robuuste glasvezel steunschijf




In vergelijking met conventionele lamellenschijven:


  • Gaat wel vier keer langer mee

  • Zeer grote materiaalafname

  • Fijnere, uniformere oppervlakkwaliteit



Hoogwaardige schuurkorrel (keramische korrel met slijpactieve toplaag)


  • Uiterst lange standtijd

  • Zeer grote materiaalafname

  • Zeer koel slijpen

  • Geen materiaalverkleuring

  • Zelfslijpend
Opmerking

Tijdens het werk geschikte beschermende kleding dragen, bijv. een veiligheidsbril, handschoenen, werkschoenen en een stofmasker. Bij het uitvoeren van schuurwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken. Het gebruik van beschadigde schijven vergroot de kans op ongelukken. Werk alleen met onbeschadigde schijven. De toegestane omtreksnelheid mag niet worden overschreden.



Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers.



Duidelijke en correcte schijfopslag


Droog bij een kamertemperatuur van +20 °C.

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap).