Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc - 1
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc - 2
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc - 3
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc - 4
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lamellenschuurschijf Flexi-Disc

Voor machinale bewerking van moeilijk bereikbare plaatsen zoals bochten en hoeklassen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 13-uitvoeringen
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
∅ 50 en 75 mm:


  • Flexibele mini-lamellenschuurschijven met snelwisselopname voor gebruik op perslucht stiftslijpers (gebogen), flexibele assen

  • Schijven ∅ van 75 mm kunnen tevens worden gebruikt op perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14-houder


∅ 115 mm:


Flexibele lamellenschuurschijven met opname van 22,23 mm voor perslucht of elektrische haakse slijpers



Uitvoering:


  • ∅ 50 en 75 mm met robuuste kunststof plaat en snelwisselopname

  • ∅ 115 mm met meerlaagse glasvezelplaat en asgat van 22,23 mm

  • Robuust, flexibel katoenen materiaal met hoge scheurbestendigheid


Extra voordelen van de Flexi-Disc ten opzichte van vergelijkbare fiberschuurschijven:


  • Geen verstopping of vlekken

  • Koel schuren, minimale verkleuring, vooral bij gebruik van Flexi-Discs

  • Veelzijdig, breed toepasbaar

  • Aanzienlijk fijnere oppervlakken mogelijk met dezelfde korrel

  • Hogere scheurbestendigheid bij het schuren van hoeken en randen

  • Verbeterde slijtvastheid