Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lamellenschuurschijf Flexi-Disc
Voor machinale bewerking van moeilijk bereikbare plaatsen zoals bochten en hoeklassen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
∅ 50 en 75 mm:
- Flexibele mini-lamellenschuurschijven met snelwisselopname voor gebruik op perslucht stiftslijpers (gebogen), flexibele assen
- Schijven ∅ van 75 mm kunnen tevens worden gebruikt op perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14-houder
∅ 115 mm:
Flexibele lamellenschuurschijven met opname van 22,23 mm voor perslucht of elektrische haakse slijpers
Uitvoering:
- ∅ 50 en 75 mm met robuuste kunststof plaat en snelwisselopname
- ∅ 115 mm met meerlaagse glasvezelplaat en asgat van 22,23 mm
- Robuust, flexibel katoenen materiaal met hoge scheurbestendigheid
Extra voordelen van de Flexi-Disc ten opzichte van vergelijkbare fiberschuurschijven:
- Geen verstopping of vlekken
- Koel schuren, minimale verkleuring, vooral bij gebruik van Flexi-Discs
- Veelzijdig, breed toepasbaar
- Aanzienlijk fijnere oppervlakken mogelijk met dezelfde korrel
- Hogere scheurbestendigheid bij het schuren van hoeken en randen
- Verbeterde slijtvastheid
- Net als een minischijf, maar speciaal voor concave/gebogen oppervlakken en het fijnslijpen, overgangs- en profielslijpen.
- Materialen die kunnen worden bewerkt: Speciaal bestemd voor roestvast staalsoorten, chroom- en nikkellegeringen, gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, non-ferrometalen, gietstaal, harde kunststof en hout.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!