Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
CERALINE Longlife & Speed lamellenschijf Voor extreem hoge en snelle verwijdering bij lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium
CERALINE Longlife & Speed lamellenschijf Voor extreem hoge en snelle verwijdering bij lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium - 1
CERALINE Longlife & Speed lamellenschijf Voor extreem hoge en snelle verwijdering bij lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium - 2
CERALINE Longlife & Speed lamellenschijf Voor extreem hoge en snelle verwijdering bij lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium - 3
CERALINE Longlife & Speed lamellenschijf Voor extreem hoge en snelle verwijdering bij lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium - 4
CERALINE Longlife & Speed lamellenschijf Voor extreem hoge en snelle verwijdering bij lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium - 5
CERALINE Longlife & Speed lamellenschijf Voor extreem hoge en snelle verwijdering bij lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium - 6
CERALINE Longlife & Speed lamellenschijf Voor extreem hoge en snelle verwijdering bij lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

CERALINE Longlife & Speed lamellenschijf Voor extreem hoge en snelle verwijdering bij lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium

Keramische lamellenschuurschijf met extreem hoge en snelle materiaalverwijdering bij lage contactdruk. Voor het bewerken van staal, roestvast staal en aluminium.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen


Hoogwaardige schuurkorrel en met een actief slijpende toplaag



Zeer lange levensduur en een lage contactdruk


Hoogwaardige keramische schuurkorrel

Opmerking
  • Max. omtreksnelheid 80 m/sec

  • Max. toerental 7500 tpm

  • Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, handschoenen, oorbeschermers, enz.

  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)