Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lamellenschuurrrol op stift, aluminium oxide
Ideaal voor bewerking van moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld in de matrijzenbouw, container- en apparatenbouw en leidingbouw. Voor bewerking van staal, gietijzer, zachte non-ferro metalen en kunststof.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voorzichtig werken met hoge materiaalafname
Soepele, zacht schurende lamellen
Ideaal in krappe ruimtes
Gemakkelijk te resetten kunstharskern faciliteert een optimale werking in kleine ruimtes zonder beschadiging van het werkstuk.
Lamellenschuurrollen bereiken de beste prestaties bij een aanbevolen snijsnelheid van 15-20 m/s. Een ideale compromis tussen het afneemvermogen, de kwaliteit van het oppervlak en de temperatuurbelasting van het werkstuk en de standtijd van de lamellenschuurrol. Het maximaal toegestane toerental (min-1) mag nooit overschreden worden om veiligheidsredenen. Flexibele assen, elektrische en pneumatische rechte slijpmachines kunnen gebruikt worden als gereedschapaandrijvingen.
Standtijd en warmteontwikkeling:
De lage contactdruk en omtreksnelheid verhogen de standtijd van de lamellenschuurrol en minimaliseren de matige belasting op het werkstuk.
Materiaalafname:
Verhoging van het afneemvermogen moet worden bereikt door over te schakelen op een ruwere korrel in plaats van het verhogen van de contactdruk.
Oppervlaktekwaliteit:
Hoge snijsnelheden met een lage contactdruk produceren een fijne ruwheid. Het verhogen van de contactdruk met een lage snijsnelheid verhoogt de diepte van de ruwheid. Hoe zachter het te bewerken materiaal, des te groter de diepte van de ruwheid (bij gebruik van dezelfde korrelgrootte).
Veiligheid wordt alleen gegarandeerd als de spanlengte 15 mm is en de opgegeven maximale draaisnelheid voor open aslengtes niet wordt overschreden. Volg de algemene werk- en veiligheidsmaatregelen op.
- Bijzonder geschikt voor de bewerking van gelegeerd en on-gelegeerd staal, gietijzer, constructiestaal, gereedschapsstaal, zachte non-ferrometalen, kunststoffen en hout.
- Precisieslijpen van bochten in de gereedschaps- en matrijzenbouw, bewerking van kleine en moeilijk te bereiken oppervlakken in de instrumenten- en containerbouw, bewerking van hulpstukken geproduceerd uit non-ferro en lichte metalen, slijpen van turbinebladen in de motorbouw en reparaties, slijpen van kanten en vlakken, prepareren en gladmaken, ontbramen en voor de bewerking van lasnaden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!