Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Keramische schuurkorrel lamellenschuurrol

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Keramische schuurkorrel lamellenschuurrol

Ideaal voor bewerking van moeilijk bereikbare plaatsen, voor de bewerking van RVS en hooggelegeerde staalsoorten.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 21-uitvoeringen
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
Het produceren van decoratieve oppervlakken


Met de keramische slijpkorrel is het mogelijk een opvallend slijpbeeld te produceren.



Hoge materiaalafname en een minimale diepte van de ruwheid met een lange standtijd


Keramische schuurlamellen zorgen voor optimale eindresultaten



Ideaal in nauwe ruimtes


Door de licht teruggezette kunstharskern kan men optimaal in kleine ruimtes werken zonder het werkstuk te beschadigen.

OpmerkingLamellenschuurrollen bereiken de beste prestaties bij een aanbevolen snijsnelheid van 15-20 m/s. Hierbij wordt een ideale verhouding tussen het afneemvermogen, de kwaliteit van het oppervlak, temperatuurbelasting van het werkstuk en tegelijkertijd de levensduur van de lamellenschuurrol bereikt. Het maximaal toegestane toerental (min-1) mag nooit overschreden worden om veiligheidsredenen. Flexibele assen, elektrische en pneumatische stiftslijpers kunnen gebruikt worden als gereedschapaandrijvingen.

Standtijd en warmteontwikkeling:


De lage contactdruk en omtreksnelheid verhogen de standtijd van de lamellenschuurrol en minimaliseren de matige belasting op het werkstuk.



Materiaalafname:


Verhoging van het afneemvermogen moet worden bereikt door over te schakelen op een ruwere korrel in plaats van het verhogen van de contactdruk.



Oppervlaktekwaliteit:


Hoge snijsnelheden met een lage contactdruk produceren een fijne ruwheid. Het verhogen van de contactdruk met een lage snijsnelheid verhoogt de diepte van de ruwheid. Hoe zachter het te bewerken materiaal, des te groter de diepte van de ruwheid (bij gebruik van dezelfde korrelgrootte).

Veiligheid wordt alleen gegarandeerd als de spanlengte 15 mm is en de opgegeven maximale draaisnelheid voor open aslengtes niet wordt overschreden. Volg de algemene werk- en veiligheidsmaatregelen op.