Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lamellenschuurhuls
Vervangt schuurhulzen, lamellenschuurrollen, schuurstiften en zelfs hardmetalen stiftfrezen. Maakt het mogelijk perfecte oppervlakresultaten te verkrijgen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Comfortabel en snel werk
Extreem zachte werking met een hoge mate van materiaalverwijdering, uitstekende standtijd en de laagst mogelijke oppervlakteruwheid, met een perfecte afwerking dankzij de schurende lamellen.
Minder trillingen en geluid
in vergelijking met stiftstenen en hardmetalen stiftfrezen dankzij de schurende lamellen
De ideale oplossing voor veel problemen
De getande slijphuls garandeert een uitzonderlijk hoge mate van materiaalverwijdering, zelfs in de smalste ruimten.
Werk voor optimale standtijd alleen met een lage contactdruk. De aanbevolen rotatiesnelheid hangt af van de toepassing en het te bewerken materiaal. De maximaal toegestane omtreksnelheid is 30 m/s die niet hetzelfde is als de aanbevolen rotatiesnelheid. Zorg dat slijphulzen niet buiten de schuurband uitsteken. Volg de algemene werk- en veiligheidsmaatregelen op.
Ideaal voor het slijpen in beperkte ruimtes, bijvoorbeeld in de matrijzenbouw, container- en apparatenbouw en leidingbouw.
Vooral geschikt voor het verwerken van roestvast staal, gelegeerd en niet-gelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, zachte non-ferro metalen, kunststoffen en hout. Gebruikt voor het schuren van randen en oppervlakken, prepareren en gladmaken, ontbramen en het bewerken van lasnaden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!