Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Lakspray, hoogglans
Lakspray, hoogglans - 1
Lakspray, hoogglans - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lakspray, hoogglans

Duurzame nitroalkydkwaliteit op hoog technisch niveau.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 55-uitvoeringen
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
Hoge nitroalkydkwaliteit


  • Eenvoudig in het gebruik

  • Uitstekende vloeieigenschappen

  • Snelle droging

  • Goede dekking


Kan worden gebruikt over alle gewone hechtprimers, plamuurproducten en laktypen



Snel drogende lakhars



Bevat geen zware metalen



Droogtijd bij 20 °C


  • Stofdroog< 10 min.

  • Kleefvrij < 20 min.

  • Handdroog < 60 min.
Opmerking

Bus van 400 ml met rond mondstuk, bus van 600 ml met vlakstraalsproeier

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.