Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Lakbeschermfolie
Lakbeschermfolie - 1
Lakbeschermfolie - 2
Lakbeschermfolie - 3
Lakbeschermfolie - 4
Lakbeschermfolie - 5
Lakbeschermfolie - 6
Lakbeschermfolie - 7

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lakbeschermfolie

Beschermt tegen kostbare lakschade door parkeerdeukjes, krassen op dorpels of laadranden ten gevolge van laden en lossen, maar ook tegen roestvorming door steenslag.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Lakbeschermingsfolie – op polyurethaanbasis


  • Bestand tegen krassen, steenslag en slijtage (voorkomt corrosievorming)

  • In hoge mate transparant, dat wil zeggen, na verlijming nauwelijks zichtbaar

  • Goed bestand tegen UV-straling


Eenvoudig zelf aan te brengen en te verwijderen, want totale dikte is 0,2 mm


  • Kan zonder vervorming ook om krommingen en rondingen worden getrokken

  • Stroef en geluiddempend


Acrylaatlijm in combinatie met Würth-montagevloeistof


  • Permanente bevestiging (houdt zelfs in de wasstraat)

  • Verwijdering van de lakbeschermfolie zonder resten gegarandeerd

  • Bestand tegen hitte, koude en benzine


Eenvoudig zelf aan te brengen:


Voorafgaand aan de verwerking het te beplakken lakoppervlak grondig ontvetten en stofvrij maken, lakpolitoer verwijderen. Aanbrengen op een plaats waar geen wind staat en geen stof en direct zonlicht kan komen. Würth-lakbeschermfolie alleen nat verlijmen. Niet aanbrengen op pas gelakte oppervlakken!



Eenvoudig verwijderen:


Beginnend in een hoek kan de Würth-lakbeschermfolie als één stuk worden verwijderd zonder resten achter te laten. Het is aan te bevelen de gewenste hoek met een haardroger iets te verwarmen zodat de punt gemakkelijker kan worden vastgepakt.

Opmerking

Let op: de lakbeschermfolie mag alleen worden gebruikt in combinatie met onze Würth-montagevloeistof. Alleen dan kan een optimale montage, een permanente bevestiging en het verwijderen zonder resten achter te laten, worden gegarandeerd. De optimale hechting tussen de folie en de ondergrond wordt na ca. 48 uur bereikt. Tot dan mag er niets op de folie worden geplakt en mag de verlijmde lakbeschermfolie niet worden blootgesteld aan zwaardere belastingen (bijv. wasstraat, stoomreiniger, enz.).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.