Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Lagerborgmiddel met hoge sterkte, hittebestendig
Voor bevestiging van bussen en lagers die worden blootgesteld aan hoge temperaturen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge kleefkracht
Alleen verwijderbaar via opwarming tot 300°C
Hoge temperaturen tot 200°C
Sterkte bij 100 °C nog 85 % van maximale sterkte
Maximale vulcapaciteit van 0,2 mm voor verbindingen
Volledige vulling van grote oneffenheden op oppervlakken
Voorkomt wrijvingscorrosie
Lagers lopen niet vast
Snelle uitharding
Hoge slijtvastheid
Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen (zie bestendigheidslijst)
Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
DOS-systeem:
- Praktische bediening met één hand dankzij het praktische mondstuk met draaivergrendeling, zodat één hand altijd vrij blijft.
- Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot het minimum beperken.
- Kostenoptimalisatie door bijna volledig legen, er blijft geen restmateriaal in de doseerhals achter.
De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken. Wij adviseren de klant altijd zelf tests uit te voeren.
Voldoet aan de formule van 11 februari 2016 die door het Duitse Milieuagentschap wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen die in contact komen met drinkwater. Als het product wordt gebruikt als schroefdraadafdichtmiddel dat in contact komt met drinkwater, neem dan de relevante aanbevelingen van de branchevereniging van de lijmen- en afdichtingenindustrie in acht.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Voor het bevestigen van cilindrische verbindingen, zoals bussen en lagers die zijn blootgesteld aan hoge temperaturen. Het hittebestendige lagerborgingsmiddel is bedoeld voor gebruik in de automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, in metaalbewerking en gereedschapsfabricage, scheepsbouw, machinebouw en motorbouw, en elektrische en elektronische constructie. Voldoet aan de formule die door het Duitse Milieuagentschap wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen die in contact komen met drinkwater.
Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!