Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Stretch X S3 veiligheidsschoenen
Stretch X S3 veiligheidsschoenen - 1
Stretch X S3 veiligheidsschoenen - 2
Stretch X S3 veiligheidsschoenen - 3
Stretch X S3 veiligheidsschoenen - 4
Stretch X S3 veiligheidsschoenen - 5
Stretch X S3 veiligheidsschoenen - 6
Stretch X S3 veiligheidsschoenen - 7
Stretch X S3 veiligheidsschoenen - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stretch X S3 veiligheidsschoenen

Flexibele en innovatieve veiligheidsschoenen met comfortabele stretch-inzet. Ideaal voor werkzaamheden waarbij vaak moet worden geknield.

  • Kleur: Grijs
  • Bovenmateriaal schoenen: Suède met inleg van textiel
  • Veiligheidscategorie: S3
  • Normering: SRC
  • ISO: 20345
  • Overig standaard: SRC
  • Typeomschrijving: Low-cut shoe
  • Voetbreedte: 11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 13-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Kleur Bovenmateriaal schoenen Veiligheidsca... Aantal VE
Prijs/VE
M418099037
37 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
M418099041
41 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
M418099044
44 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
M418099048
48 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
M418099045
45 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
M418099047
47 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
M418099039
39 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
M418099046
46 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
M418099042
42 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
M418099036
36 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
M418099038
38 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
M418099043
43 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
M418099040
40 Grijs Suède met inleg van textiel S3
1 st
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
Bladercatalogus
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
  • Ademend suède, textiel inzetstukken

  • Mesh voering, aantreklussen van hoogwaardig microvezel

  • Glasvezel beschermneus, textiel antiperforatiebescherming

  • Slipvaste SRC PU buitenzool, comfortbreedte 11 (breed)

  • DGUV 112-191 (BGR 191), flexibel dankzij CORDURA® (extreem slijtvaste) stretch inzetten, metaalvrij

  • Ca. 570 g per schoen in maat 42

CORDURA® is een gedeponeerd handelsmerk van INVISTA Technologies S.à.r.l., Zwitserland.