Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Houten perforatieplaat voor laden
Flexibele scheidingsoplossing voor laden om potten, borden en voorzieningen op te bergen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal
MDF, berkenfineer van 9 mm, gelakt (DD-vernis)
Geboord in raster van 32 mm
Inclusief rubberen buffer aan de onderkant
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!