In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
24 artikel(en) met 84 versies gevonden
Montage en demontage van frontpaneel zonder gereedschappen dankzij cliptechnologie
Voor synchronisatiemodule in combinatie met onderbouwgeleider, Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare geleider 40/60 kg
Mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten met gecombineerde Tipmatic-functie en soft-close demping
Het langsschot wordt eenvoudig op het dwarsschot geklemd
Kan worden geïnstalleerd in het dwarsschot zonder gereedschap
Indelingssysteem
Ovale aluminium reling voor op lengte snijden voor Nova Pro Scala uittrekbaar hangmappenframe
Vanaf kastbreedtes van 800 mm of frontpaneelhoogten van 600 mm
Optimale combinatie van opening zonder handgreep en zacht sluiten
Compatibel met Nova Pro, Dynapro Tipmatic soft-close en Dynaneo Tipmatic
Voor verborgen lade H90, verborgen lade H90 met rechthoekige rail, binnenlade H186 en Crystal Plus H186
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.