Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt tot maximaal 4 geneste ladderdelen
- Crashbestendig tot 20 G (ECE 17.07)
- Geteste levensduur meer dan 10.000 cycli (UKAS ISO 17025)
- Materiaal: kunststof, klembeugel van rvs biedt goede bescherming tegen corrosie
- Max. breedte van de dwarsdrager: 55 mm
- Leveringsomvang: 1 paar
Geen gelijksluitende sloten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!