Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Labelling assortment Brother PT-E560BTVP
Labelling assortment Brother PT-E560BTVP - 1
Labelling assortment Brother PT-E560BTVP - 2
Labelling assortment Brother PT-E560BTVP - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Labelling assortment Brother PT-E560BTVP

Portable labeller with USB-C and Bluetooth interface for clear identification of cables, pipes, switches and sockets with durable and robust labels

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Met lithium-ion oplaadbare accu

  • Automatische detectie van labeltape

  • Drukt etiketten af die zelfs onder de meest extreme omstandigheden zeer duurzaam zijn

  • Maximale labeltapebreedte: 24 mm

  • Automatische uitschakeling (de printer onthoudt waar u was gebleven)

  • Snijeenheid: Automatische frees voor volledige/halve snedes

  • Uploaden van database vanaf pc en uploaden van sjabloon

  • Display: 3 regels met elk 18 tekens

  • Toetsenbord: Qwertz

  • 20 talen

  • Kan 99 labels opslaan

  • 70 toetsen

  • 1800 tekens per label

  • Afdrukken via de pc: Maak en print eenvoudig labels op uw pc of op uw smartphone of tablet via de Bluetooth-interface

  • Met blokletterfunctie en 14 lettertypen

  • 4 opties voor tekstuitlijning (gecentreerd, uitgevuld, links, rechts)

  • Verticaal afdrukken mogelijk

  • Lettertypebreedten: 2x, 1/2, smal, normaal, breed

  • Met afdrukvoorbeeld

  • Meerdere afdrukken/kopieën (1-99 stuks)

  • Meerregelig printen

  • Verticaal en gespiegeld afdrukken mogelijk

  • Afdrukken van barcodes en QR-codes mogelijk


Leveringsomvang:


  • Labelmaker

  • 1x 24 mm gelamineerde etiketteertape (extra sterke kleefstof, zwart op geel, 8 m lang)

  • 1x 12 mm gelamineerde Flexi Tape (zwart op wit, 8 m lang)

  • Gebruiksaanwijzing

  • USB C-laadkabel