Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brother P-Touch E110 labelmaker
Draagbare labelmaker voor het labelen van aansluitingen, kabels enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met diverse functies zoals verticale afdrukken, afdrukvoorbeeld, meervoudige afdruken en automatische nummering
- Gepatenteerde laminering met tape voor extra duurzame etiketten, zelfs onder de meest extreme omstandigheden
- Werkt op AAA-batterijen
- Afdruktechnologie met thermische overdracht
- Toetsenbord: QWERTY met standaard nummerblok en speciale toetsen voor elektriciens
- 8 lettertypestijlen en 3 lettergrootten
- 80 tekens in 2 afdrukregels en 200 symbolen
In ORSY® -systeemkoffer 4.4.2 met schuiminlay
Leveringsomvang: 1x labeller, 1x 12 mm gelamineerd etiketteringstape (zwart op wit, 4 m), 1x gebruiksaanwijzing
Optie om een eigen systeemkoffer te ontwerpen op www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/service.php?service=18240
Bijzondere toepassingen in de industrie voor het etiketteren van aansluitingen en kabels en voor kantoortoepassingen (mappen, opslagrekken, schapsystemen, deurborden, naamplaatjes; laden), hobbytoepassingen (naaigerei, handwerk, gereedschap), huis en tuin (brievenbussen, belplaatjes, werkplaatsen, zekeringkasten, tuinapparatuur, ingeblikte voeding, lunchboxen), industrie (schakelkasten, zekeringkasten, elektrische kasten, lichtschakelaars, stopcontacten, leidingen, kastplanken, logistieke systemen)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!