Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laagdiktemeter met geïntegreerde meetsonde
Compact apparaat voor bediening met één hand met multifunctionele knop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Automatische verandering van ondergrond: veilig, snel meten zonder kalibratie
- Handmatige wijziging van ondergrondinstelling door gebruiker ook mogelijk
- Hoge meetnauwkeurigheid over het volledige meetbereik
- Vele gebruiksmogelijkheden door dubbele sonde
- Langdurig gebruik bij voorzichtig meten dankzij gepolijste robijnen meetkoppen
- Bewezen technologie: Hall-sensoren en wervelstroomtechnologie
- Geluidssignaal bij aanvang meting
- Automatische in- en uitschakeling
- Het verlichte LCD-display geeft informatie over de gemeten waarde, de batterijstatus, de maateenheid en de bedrijfsmodus
- Meetwaardeweergave ca. 15 seconden
- Meetbereik (Fe/NFe): 0-3000 μm (μm/mm, schakelend)
- Meettijdafstand: Individuele meting: 850 ms
- Meetwaardeweergave: van 0,0 tot 999 in µm, vanaf 1000 µm in mm
- Kleinste meetoppervlak: Ferro: 10x10 mm², NFe: 6x6 mm²
- Kleinste kromtestraal: Bol: 5 mm, concaaf: 25 mm
- Kleinste dikte basismateriaal: Ferro: 0.2 mm, NFe: 0,05 mm
- Leveringsomvang: Meetinstrumenten voor laagdikte, behuizing, 2x referentieplaatjes (Fe en Al), riem, testcertificaat
- Metingen op kunststoffen zijn niet mogelijk
- Batterijen niet inbegrepen
Voor een breed scala aan toepassingen voor niet-destructieve metingen van staal, ferro- en non-ferrometalen zoals aluminium, zink, koper en messing.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!