Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laadstroomtang Volledig geïsoleerd, 1.000 A
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gegalvaniseerd gegoten koper; met koperen meshstrip als poolaansluiting
- Koudebestendige isolatie (Escorena Ultra EVA)
- Kabelaansluiting tot 50 mm2, met gekartelde schroef
- Openingshoek: 45°/30 mm
- Gewicht: 320 g
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!