Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Laadstroomtang Volledig geïsoleerd, 600 A
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzinkt plaatmetaal; met koperen meshstrip als poolaansluiting
Elke klemzijde is versterkt met een verzinkt messing inlegstuk
Koudebestendige isolatie (Escorena Ultra EVA)
Kabelaansluiting tot 35 mm2, met kabelkrimpschoen:
- M6-bout en gekartelde flensmoer
- Trekontlasting
Gewicht: ca. 230 g
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!