Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 1
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 2
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 3
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 4
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 5
LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED-werklamp POWERTUBE 360° Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift

Kan worden gebruikt als vloerlamp, op statief of als hanglamp met geïntegreerde statiefbevestiging

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Zacht, aangenaam en schaduwarm licht voor vermoeiingsvrij werken

  • LED-paneel met uiterst efficiënte SMD LED's (130 lm/W)

  • Lage windbelasting

  • Slagvaste en onbreekbare behuizing (IK 08)

  • Hoogwaardige BQ-F-kabel van polyurethaan in rode signaalkleur

  • De lamp hoeft niet te worden vervangen

  • Laag stroomverbruik

  • Snelle eenpersoonsmontage

  • Snelle montage en demontage zonder afkoeltijd dankzij passieve koeling

  • Vijf gegommeerde voetjes voor stabiele stand

  • Made in Germany
Opmerking

Goedgekeurd voor zware omstandigheden.


Toepassingsgebied