Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED strip
Verlicht donkere hoeken die buiten het bereik van de voertuigverlichting liggen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afzonderlijke verlichting voor voertuiginterieur, werkplek en stelling
Ook te gebruiken als plafondverlichting.
Eenvoudige montage
Door middel van zelfklevende strips op de achterkant van de module
Kan in stukken van 50 mm op maat worden geknipt (zie markering)
Zeer vlakke vormgeving
Dit betekent dat er geen storende randen zijn
Daglicht wit
Lichtstraalhoek: 120°
Lichtstroom per strip ca. 400 lumen
De montagerichtlijnen van de betreffende voertuigfabrikant moeten tijdens de montage worden opgevolgd!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!