Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-interieur-/opbouwlamp, 12 V
Met aan-uitschakelaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bundelhoek: 100°
- Geluiddemping conform 95/54/EG
- Beschermingsklasse IP30
- Aluminium behuizing met stootbestendige ABS-eindstoppen
- Kleurtemperatuur: 4.000K
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!