Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
High-Power ledhoofdlamp WH5F
Compact met 220 lumen, digitale focus en cartridge aan de voorzijde - lichtgewicht en robuust voor nauwkeurige verlichting tijdens gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ultrarobuust ontwerp - met glasvezel versterkte polyamide behuizing (PA6GF30)
- Digitale focus (2 afzonderlijke lenzen) - nauwkeurige bediening en snelle aanpassing van het lichtpatroon zonder bewegende delen - spotlight voor gerichte straal over lange afstand, dimlicht voor een brede lichtverdeling of beide tegelijk
- Drie lichtstanden - Power (220 lumen), Mid Power (100 lumen) en Low Power (20 lumen)
- Enkele schakelaar vóór
- Deactiveringsfunctie - de lamp kan niet onbedoeld worden ingeschakeld
- Batterijcompartiment aan de voorkant - er lopen geen draden langs de zijkant van de hoofdband
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Uniforme korte-afstandsbundel (onscherp) en geconcentreerde lange-afstandsbundel (gericht)
- Hoge beschermingsgraad
- Zwenkbare lampkop
- De rubberen voering op de hoofdband zorgt voor een stevige grip op bouwhelmen
- Batterijen niet in de leveringsomvang inbegrepen
- Geschikt voor NiMH-batterijen
Geschikt voor gebruik binnen en buiten - ideaal voor gebruik met bouwhelmen.
2x knipperen geeft aan dat de batterij van de lamp moet worden vervangen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!