Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Led-handschijnwerper oplaadbaar WLHS 1
Technologie met dubbele bundel — focuslamp (10°) en schijnwerper (90°)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vijf verlichtingsstanden
Focuslicht 100% (6 u – 250 m), focuslicht 50% (11 u – 120 m), schijnwerper 100% (6 u – 75 m), schijnwerper 50% (11 u – 50 m), floodlight knipperlichtstand (16 u – 50 m)
- Noodverlichtingsfunctie
- Kan worden gebruikt als waarschuwingslicht
- Magnetisch opbergvak onder de lampkop
- 110° zwenkbare lampkop
- Oplaadhouder met oplaadindicator
- Eenvoudig te bedienen draaiknopschakelaar voor selectie van de lichtstanden
- LED-display voor oplaadniveau
- Overbelastingsbeveiliging en bescherming tegen diepe ontlading
- Antislipondergrond
- Materialen van de hoogste kwaliteit voor professionele werkopdrachten
Niet geschikt voor gebieden met explosiegevaar.
Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
Voor gebruik door brandweer, hulp- en veiligheidsdiensten, handel en industrie. Als waarschuwingslampje in het verkeer (in combinatie met oranje strooilens).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!