Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+
Slanke handlamp met roterende en inklapbare lampkop, COB LED, dimfunctie, magneet, haak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/432654265.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/638335671.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkomgeving onder controle
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het slanke ontwerp en de 180° vouwbare en 270° draaibare multifunctionele 21 x 9 mm lampkop
- Flexibele bevestiging aan alle metalen oppervlakken dankzij een sterke magneet in de voet van de lamp
- Eenvoudig ophangen van de lamp dankzij een stevige, opvouwbare metalen haak
- Ideaal aanpasbaar aan de werkomgeving dankzij het continu dimbare hoofdlicht met wel 700 lumen
- Praktische zaklampfunctie
- Snelle identificatie van de restcapaciteit, het laadniveau en de lichtintensiteit in % op het digitale display
Gebruiksvriendelijk
- Draadloos opladen is mogelijk met de optioneel leverbare laadplaat ERGOPOWER PAD I of II
- Kan worden opgeladen via de USB-C-oplaadpoort en draadloos opladen
- Automatische uitschakeling van het hoofdlicht zodra de lampkop wordt ingeklapt met de lichtuitvoerzijde naar het lamphuis toe
- Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie
Leveringsomvang
- Handlamp, USB-A/USB-C-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
De optionele draadloze oplaadpads ERGOPOWER PAD I of II moeten afzonderlijk worden besteld.
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!