Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Accu LED-handlamp WLH 1.4
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 1
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 2
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 3
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 4
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 5
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 6
Accu LED-handlamp WLH 1.4 - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu LED-handlamp WLH 1.4

Handlamp met SMD-led, magneet, draaibare en opvouwbare haak

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Ledverlichting


  • Eenvoudige ophanging van de verlichting dankzij de 360° draaibare en opvouwbare plastic haak

  • Flexibele bevestiging aan alle metalen oppervlakken dankzij een sterke magneet in de voet van de lamp

  • Ideaal voor het verlichten van een werkomgeving dankzij het hoofdlicht met 250 lumen

  • Identificeer snel of de batterij leeg is dankzij het indicatielampje


Continu werken


  • Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie

  • Dankzij het compacte ontwerp kan het apparaat snel en eenvoudig overal worden opgeborgen


Leveringsomvang


  • Handlamp, USB-A/USB-C-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
Opmerking

Opmerking: Conversie van micro-USB naar USB-C-poorten


  • Bestel lampen met een micro-USB-aansluiting op de oplader/oplaadkabel art. 0827940214.

  • Bestel lampen met een USB-C-aansluiting op de oplader/oplaadkabel art. 0827940222.
Toepassingsgebied