Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
WGL 1 LED-breedstraler 360° 40000 lumen
WGL 1 LED-breedstraler 360° 40000 lumen - 1
WGL 1 LED-breedstraler 360° 40000 lumen - 2
WGL 1 LED-breedstraler 360° 40000 lumen - 3
WGL 1 LED-breedstraler 360° 40000 lumen - 4
WGL 1 LED-breedstraler 360° 40000 lumen - 5
WGL 1 LED-breedstraler 360° 40000 lumen - 6
WGL 1 LED-breedstraler 360° 40000 lumen - 7
WGL 1 LED-breedstraler 360° 40000 lumen - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WGL 1 LED-breedstraler 360° 40000 lumen

Lichtsegmenten kunnen afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld (360°/180°). Traploos instelbaar te dimmen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • LED-paneel met 4 uiterst efficiënte Xpect2 LED-modules (ca. 140 lm/W)

  • Snelle eenpersoonsmontage

  • Lage windbelasting

  • Opaliserende filters voor aangenaam, schitteringvrij werklicht

  • Stoot- en breukvaste behuizing (IK10)

  • Passieve, slijtagevrije koeltechnologie (onderhoudsvrij)

  • Ringbout voor ophangen

  • Wisselbout voor lichtuitstraling zowel omlaag als omhoog

  • Hoogwaardige Ölflex® 540 P netvoedingskabel

  • Behuizing: Gepoedercoat staal, polyamide 6
Opmerking

Statiefadapter alleen vereist met krukstatief art.nr. 09811021. Luchtgedempt roestvrijstalen statief, art.nr. 09811031 heeft al de standaard 30 mm-pen (DIN 14640).

STATIEFBEVESTIGING VOOR LED-WERKLAMPEN/BREEDSTRALERS
Premium statief
Staal verzinkt
Art.nr. 0981 101 1
Krukstatief
Staal verzinkt
Art.nr. 0981 102 1
Luchtgedempt statief
Roestvast staal
Art.nr. 0981 103 1
LED-breedstraler
WGL 1 360° 40.000 lm
Art.nr. 0981 180 841
Lamp te zwaar voor Premium statief.

De bevestiging van de lamp voor de DIN-stift is niet compatibel met het Premium-statief.
Statiefadapter 28 mm/30 mm
inbegrepen in de leveringsomvang.
Er is geen statiefadapter nodig.
Het roestvast stalen, luchtgedempte statief heeft een DIN-stift van 30 mm.
Toepassingsgebied