Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WGL 1 LED-breedstraler 360°, 40.000 lumen
Lichtsegmenten kunnen afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld (360°/180°). Traploos instelbaar te dimmen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- LED-paneel met 4 uiterst efficiënte Xpect2 LED-modules (ca. 140 lm/W)
- Snelle eenpersoonsmontage
- Lage windbelasting
- Opaliserende filters voor aangenaam, schitteringvrij werklicht
- Stoot- en breukvaste behuizing (IK10)
- Passieve, slijtagevrije koeltechnologie (onderhoudsvrij)
- Ringbout voor ophangen
- Wisselbout voor lichtuitstraling zowel omlaag als omhoog
- Hoogwaardige Ölflex® 540 P netvoedingskabel
- Behuizing: Gepoedercoat staal, polyamide 6
Statiefadapter alleen vereist met krukstatief art.nr. 09811021. Luchtgedempt roestvrijstalen statief, art.nr. 09811031 heeft al de standaard 30 mm-pen (DIN 14640).
| STATIEFBEVESTIGING VOOR LED-WERKLAMPEN/BREEDSTRALERS | |||||||
| Premium statief Staal verzinkt Art.nr. 0981 101 1 | ![]() | Krukstatief Staal verzinkt Art.nr. 0981 102 1 | ![]() | Luchtgedempt statief Roestvast staal Art.nr. 0981 103 1 | ![]() | ||
| LED-breedstraler WGL 1 360° 40.000 lm Art.nr. 0981 180 841 | ![]() | Lamp te zwaar voor Premium statief. De bevestiging van de lamp voor de DIN-stift is niet compatibel met het Premium-statief. | Statiefadapter 28 mm/30 mm inbegrepen in de leveringsomvang. | ![]() | Er is geen statiefadapter nodig. Het roestvast stalen, luchtgedempte statief heeft een DIN-stift van 30 mm. | ||
- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor bouwplaatsen, montagewerk, sport en ontspanning, reddingswerk, etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!