Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-accuhoofdlamp SPACELIGHT
Sensorfunctie - het licht kan contactloos worden in- of uitgeschakeld door uw hand voor de zijsensor te bewegen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Groot licht (COB LED): licht een groot gebied op, zijlicht: spotlicht
- Verlichting met 4 niveaus: Groot licht 100 % en 40 %, zijlicht 100 % en 40 %
- Stroboscoopfunctie (groot licht en zijlicht)
Niet gebruiken met bouwhelmen!
Voor gebruik binnen en buiten. Voor toepassingen op korte afstand tot middellange afstand.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!