Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-accuhoofdlamp DCM
Daglichtlamp - schakel de kleurtemperatuur van warm wit (4500 Kelvin) voor lichte oppervlakken naar koud wit (6500 Kelvin) voor donkere oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sensorgestuurd
Zwaai met uw hand voor de sensor om in of uit te schakelen
Brede bundel
Alles in uw gezichtsveld wordt gelijkmatig verlicht
Verlichting op 2 niveaus: 50% (80 lumen) en 100% (160 lumen)
COB LED-technologie
Draadloze lithium-polymeerbatterijtechnologie
CRI+ kleurweergave-index (gemiddelde van alle 15R-waarden) voor nauwkeurige en betrouwbare kleurweergave
Zeer speciale verlichting voor het conditioneren van voertuigen en het matchen van lak
Voor controle van het lakwerk na polijsten. Schuursporen, polijsthologrammen, krasjes en beschadigingen gemakkelijk zichtbaar gemaakt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!