Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WLH 30 Premium LED-handlamp op batterijen
LED-strip 2,5 W
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nieuwste batterijtechnologie op basis van lithium-polymeer, met korte oplaadtijden en lange levensduur
Kunststof haak is 360° draaibaar, opvouwbaar
Aantal LED's
- 1 x 2,5-W LED-strip
- 1 x indicatielampje - geeft aan wanneer de lamp moet worden opgeladen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!