Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-accuhandlamp WLH 1.3
Slanke handlamp met COB LED, geïntegreerde magneten in de voet, borgclip en oplaadfunctie via magnetisch oplaadsysteem of USB-C
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perfecte verlichting overal
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken dankzij het slanke ontwerp
- Flexibele bevestiging op alle metalen oppervlakken met sterke magneten
- Ideaal voor het verlichten van werkomgevingen dankzij hoofdverlichting met 350 lumen
- Praktische zaklampfunctie
Praktisch en flexibel
- Korte oplaadtijd en lange verlichtingsduur dankzij geavanceerde lithium-ion-accupacktechnologie
- Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen
- Kan zowel via een magnetisch oplaadsysteem als via USB-C worden opgeladen
Leveringsomvang
- Handlamp, magnetische oplaadkabel met USB-A-stekker, voedingsadapter 100–240 V 50/60 Hz
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!