Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare LED-penlamp 6 + 1 LED
Slanke en lichte penlight met magneet en clip met aluminium en kunststof behuizing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoofdlamp met 6 SMD LED
Spotlicht aan de onderkant
Schijnwerper, hoofdlamp, uit
Schakelstand
Accu-laadstatus
Indicatorlamp
Korte oplaadtijd, lange brandtijd
De nieuwste lithium-polymeer accutechnologie
Opladen via USB-C-interface
Li-polymeer -accu: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!