Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Compact
Krachtige LED-handlamp met compact ontwerp
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Exclusief Würth-ontwerp
IP65-bescherming tegen water en stof
Tweecomponentenbehuizing met goede grip
Hoge flexibiliteit
Eén haak
Polsband
Hoofdlamp 5W SMD LED, spotlampje 2W LED
Lamphuis draaibaar met 160°
Spotlampje voor het lamphuis
Sterke magneten
twee magneten aan de achterkant en één aan de onderkant van de lamp
Accu-laadstatus
Vier indicatielampjes
Opladen via USB-C-interface
Schakelstand
Spotlamp, hoofdverlichting laag, hoofdverlichting hoog
Nieuwste lithium-ion accutechnologie
Korte oplaadtijd, lange brandtijd
De lichtintensiteit is oneindig variabel:
- Hoofdverlichting laag: 225 lm
- Hoofdverlichting hoog: 450 lm
- Spotlamp: 150 lm
Li-ion-accu: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!