Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kunststofplug

DE WÜRTH NYLON PLUGGEN VOOR PROFESSIONALS

De nylon pluggen van Würth zijn ontworpen voor de bevestiging van lichte tot middelzware lasten aan alle soorten muren. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken, en worden in de muur verankerd door hun 'tanden'. Ontdek onze nylon ankers in de catalogus van gereedschappen en accessoires.

DE NYLONPLUG, UW PARTNER VOOR LICHTE TOT MIDDELZWARE BELASTING

De nylonpluggen van Würth zijn gemaakt van hoogwaardig polyamide, en zijn ontworpen voor een hoogwaardige verankering en perfecte montage. Ze zijn ideaal voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten in massieve of holle ondergrond - de uiteenzetting van de 'tanden' garandeert immers een geschikte weerstand in de ondergrond. Onze pluggen staan bekend om :

  • de aanwezigheid van 'vleugels', om te voorkomen dat ze zouden draaien bij het schroeven
  • hun stevigheid, die te danken is aan de kwaliteit van het materiaal en het productieproces, waardoor ze beter bestend zijn tegen invloed van buitenaf alsook tegen veroudering

Würth biedt verankering aan met of zonder kraag, om zo aan al uw behoeften te kunnen voldoen. De toevoeging van een kraag zorgt ervoor dat de plug niet te diep weg zou zakken in het boorgat.

KWALITATIEVE NYLON ANKERS VAN WÜRTH

Nylon pluggen, ook wel eens "vervormingsankers" genoemd, zijn standaardpluggen die voor vrijwel elke toepassing gebruikt kunnen worden op voorwaarde dat u rekening houdt met de ondergrond en belasting. Rekening houdend met uw uiteenlopende verwachtingen, bieden we dan ook een heel gamma nylon pluggen aan.
Om de plug te vinden die voldoet aan uw verwachtingen en eisen, dient u o.a. rekening te houden met :

  • de diameter van de plug / boordiameter - deze kan tussen 5 en 16 mm liggen
  • de lengte van de plug - van 25 tot 200 mm
  • of de inhouwdiepte - tussen 25 en 80 mm afhankelijk van de vereisten
Würth Logo