Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
REPLAST® Easy Transparant kunststoflijm
Voor kleurloze verlijming van transparante of gekleurde kunststofonderdelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Een lijm voor vrijwel elk type kunststof
- Gemakkelijke hanteerbaarheid van diverse lijmtypen
- Te gebruiken voor reparaties en snelle bevestiging
Speciale mengtuit
- Optimale menging met minimale volumes
- Weinig verspilling van lijm
Uitstekend bestand tegen chemicaliën
Oplosmiddelvrij
Niet geschikt voor PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) of PTFE (polytetrafluorethyleen). In bepaalde situaties kunnen er hechtingsproblemen ontstaan vanwege de coatings en scheidingsmiddelen die in sommige gevallen in het kunststofproductieproces worden gebruikt. Evt. op een niet-zichtbare plaats testen of het materiaal bestand is tegen het product.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Bijvoorbeeld voor eenvoudig verlijmen van kunststof onderdelen of reparatie van lamphuizen.
De ondergrond moet belastbaar zijn en dient schoon, droog en stof- en roestvrij te zijn. Oude lijmresten moeten worden verwijderd. Verwerkingsinstructies in acht nemen. Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!